品番 : EA762GC-24
品名 : 方眼罫5mm A4ノート(30ページ/イエロー/10冊)
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | HA4-H501-Y |
---|---|---|---|
サイズ | A4 | カラー | イエロー |
中紙枚数 | 30枚 | 材質 | 表紙:コートボール紙 |
重量(g) | 128 | 方眼 | 5mm |
科目シール付 | |||
どちらからでも使える両面表紙 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 20:17現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1906ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA762GC-22 方眼罫5mm A4ノート(30ページ/ブルー/10冊) |
EA762GC-23 方眼罫5mm A4ノート(30ページ/グリーン/10冊) |
EA762GC-24 方眼罫5mm A4ノート(30ページ/イエロー/10冊) |
拡大