詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762GC-321

品名 : 7mm 罫線A4ワイドノート(40ページ/10冊)

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 NW-A404WA
サイズ A4ワイド 中紙枚数 40枚
入数 10冊 用紙サイズ 227×306×5(t)mm
材質 表紙:特殊ボール紙
扉紙:クラフト紙
重量 305g
ロジカルA罫(7mm)
少し大きめのワイドサイズで、折りたたんだ規格用紙をはみ出さずに貼れるため、プリントを使ったノートまとめやプリント整理に便利です。
樹脂を含まない100%紙製のため、すべてリサイクル可能な雑紙として分類されます。
用紙と綴じ具を分別廃棄する必要がありません。
本文罫はまとめやすく見やすいロジカル罫を使用しています。
A3書類を半分に折り、リング側2箇所をテープ、又は糊ではみ出さずに貼り込みできます。
上質筆記用紙70g/㎡
FSC認証商品
追加説明
カタログ価格

7,300 円(税抜)/ 8,030 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/11 10:20現在)

商品入数 10 販売単位 St
カタログページ 1834ページ
バリエーション一覧
EA762GC-321 7mm 罫線A4ワイドノート(40ページ/10冊)
EA762GC-322 7mm 罫線A5ワイドノート(40ページ/10冊)
ウェブカタログ画像
※10冊入
  • ※10冊入
  • ペーパーリング製本
  • ※10冊入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top