品番 : EA762GC-322
品名 : 7mm 罫線A5ワイドノート(40ページ/10冊)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | NW-A517WA |
|---|---|---|---|
| サイズ | A5ワイド | 中紙枚数 | 40枚 |
| 入数 | 10冊 | 用紙サイズ | 165×219×5(t)mm |
| 材質 | 表紙:特殊ボール紙 扉紙:クラフト紙 |
重量 | 160g |
| ロジカルA罫(7mm) | |||
| 少し大きめのワイドサイズで、折りたたんだ規格用紙をはみ出さずに貼れるため、プリントを使ったノートまとめやプリント整理に便利です。 | |||
| 樹脂を含まない100%紙製のため、すべてリサイクル可能な雑紙として分類されます。 | |||
| 用紙と綴じ具を分別廃棄する必要がありません。 | |||
| 本文罫はまとめやすく見やすいロジカル罫を使用しています。 | |||
| A4書類を半分に折り、リング側2箇所をテープ、又は糊ではみ出さずに貼り込みできます。 | |||
| 上質筆記用紙70g/㎡ | |||
| FSC認証商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/11 10:20現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1834ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762GC-321 7mm 罫線A4ワイドノート(40ページ/10冊) |
| EA762GC-322 7mm 罫線A5ワイドノート(40ページ/10冊) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10冊入
