詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762GE-111

品名 : 253x339mm/角2 ビニールバッグ(ブルー/10枚)

仕様

メーカー 日本ノート(okina) 型番 VB2 EB
仕様 角形2号 カラー ブルー
サイズ 角2号封筒:253×339×34mm
ビニール袋:260×340×35mm
収納能力 A4:300枚
(※紙の厚みによって変わりますのでご了承ください。)
重量 80g(1枚あたり) 入数 10枚
ビニール袋付で、雨に強く、大切な書類の持ち運びや保管に最適
封はホックボタンと玉紐で繰り返し使えます。
フタのポケットにラベルを入れたり、間にメモを挟んだりして管理しやすいです。
追加説明
カタログ価格

6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/11 10:10現在)

商品入数 10 販売単位 箱
バリエーション一覧
EA762GE-111 253x339mm/角2 ビニールバッグ(ブルー/10枚)
EA762GE-112 253x339mm/角2 ビニールバッグ(クリーム/10枚)
ウェブカタログ画像
入数:10枚
  • 入数:10枚
  • 前面\n※本商品は-111です。
  • ※裏面(本商品は-111です)\n封はホックボタンと玉紐で繰り返し使えます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top