品番 : EA762GE-112
品名 : 253x339mm/角2 ビニールバッグ(クリーム/10枚)
仕様
| メーカー | 日本ノート(okina) | 型番 | VB2 EC |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 角形2号 | カラー | クリーム |
| サイズ | 角2号封筒:253×339×34mm ビニール袋:260×340×35mm |
収納能力 | A4:300枚 (※紙の厚みによって変わりますのでご了承ください。) |
| 重量 | 80g(1枚あたり) | 入数 | 10枚 |
| ビニール袋付で、雨に強く、大切な書類の持ち運びや保管に最適 | |||
| 封はホックボタンと玉紐で繰り返し使えます。 | |||
| フタのポケットにラベルを入れたり、間にメモを挟んだりして管理しやすいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 10:10現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762GE-111 253x339mm/角2 ビニールバッグ(ブルー/10枚) |
| EA762GE-112 253x339mm/角2 ビニールバッグ(クリーム/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10枚
