詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762GK-5

品名 : 80x200mm カードホルダー(10個)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 28856
カードサイズ 80×200mm 厚さ 1.0mm
材質 再生PET樹脂製 入数 10枚
ドット入カード付
シンプルなカード立てです。
オフィスや学校、店舗などで様々な用途に使用できます。
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/05 17:40現在)

商品入数 10 販売単位 箱
カタログページ 1811ページ
バリエーション一覧
EA762GK-1 45x 65mm カードホルダー(10個)
EA762GK-2 55x 80mm カードホルダー(10個)
EA762GK-3 65x100mm カードホルダー(10個)
EA762GK-4 65x180mm カードホルダー(10個)
EA762GK-5 80x200mm カードホルダー(10個)
EA762GK-6 80x230mm カードホルダー(10個)
ウェブカタログ画像
※画像はサイズ別商品です。
  • ※画像はサイズ別商品です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top