品番 : EA762GK-6
品名 : 80x230mm カードホルダー(10個)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 28857 |
|---|---|---|---|
| カードサイズ | 80×230mm | 厚さ | 1.0mm |
| 材質 | 再生PET樹脂製 | 入数 | 10枚 |
| ドット入カード付 | |||
| シンプルなカード立てです。 | |||
| オフィスや学校、店舗などで様々な用途に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,210 円(税抜)/ 3,531 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/17 08:48現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1861ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はサイズ別商品です。

