詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AA-121E

品名 : 32V型 デジタルハイビジョン液晶テレビ

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 LT-32WSX-F1
仕様 32V型 電源 AC100V
消費電力 47W 年間消費電力量 58kWh/年
表示画素数 1366×768(水平×垂直) コントラスト比 3000:1
チューナー数 地上デジタル×2
BS・CSデジタル×2
受信可能放送 地上デジタル:UHF(13~62ch)
CATVパススルー(VHF、UHF)対応共有
BSデジタル:BS000~BS999
110度CSデジタル:CS000~CS999
端子 地上デジタル×1
BS・110度CSデジタル×1
RCAピンジャック×3
HDMI×2(HDMI 1:ARC対応、HDMI 2)
3.5MMステレオミニジャック×1
光デジタル音声出力×1
LANポート×1
USB2.0端子(録画用)×1
HDMI対応入力解像度 480i、480p、720p、1080i、1080p、VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA
スピーカー出力 2チャンネル、5W+5W 使用環境 温度:5~40℃
湿度:80%RH(結露のなきこと)
サイズ 733(W)×180(D)×480(H)mm 重量 4.2kg
壁掛け金具(別売)ねじ穴寸法 200mm×200mm
ねじ:M6×14mm×2、M6×10mm×2
付属品 リモコン×1、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、miniB-CASカード×1、取扱説明書×1、保証書×1
材質 液晶パネル、プラスチック、金属
VAパネルを採用し、自然で美しい映像を再現する液晶テレビ
ダブルチューナー搭載、裏番組予約・録画が可能
※録画には外付けHDD(市販)が必要です。
※このテレビは日本国内専用です。海外では使用できません。
※付属電池はテスト電池ですので、新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

51,300 円(税抜)/ 56,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/17 19:16現在)

商品入数 1 販売単位 台
バリエーション一覧
EA763AA-121E 32V型 デジタルハイビジョン液晶テレビ
EA763AA-122E 40V型 フルハイビジョン液晶テレビ
ウェブカタログ画像
  • リモコン

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top