品番 : EA763AA-122E
品名 : 40V型 フルハイビジョン液晶テレビ
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LT-40FSX-F1 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 40V型 | 電源 | AC100V |
| 消費電力 | 71W | 年間消費電力量 | 81kWh/年 |
| 表示画素数 | 1920×1080(水平×垂直) | コントラスト比 | 5000:1 |
| チューナー数 | 地上デジタル×2 BS・CSデジタル×2 |
受信可能放送 | 地上デジタル:UHF(13~62ch) CATVパススルー(VHF、UHF)対応共有 BSデジタル:BS000~BS999 110度CSデジタル:CS000~CS999 |
| 端子 | 地上デジタル×1 BS・110度CSデジタル×1 RCAピンジャック×3 HDMI×2(HDMI 1:ARC対応、HDMI 2) 3.5MMステレオミニジャック×1 光デジタル音声出力×1 LANポート×1 USB2.0端子(録画用)×1 |
HDMI対応入力解像度 | 480i、480p、720p、1080i、1080p、VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA |
| スピーカー出力 | 2チャンネル、8W+8W | 使用環境 | 温度:5~40℃ 湿度:80%RH(結露のなきこと) |
| サイズ | 904.3(W)×180.1(D)×563(H)mm | 重量 | 5.8kg |
| 壁掛け金具(別売)ねじ穴寸法 | 200mm×200mm ねじ:M6×16mm×2、M6×10mm×2 |
付属品 | リモコン×1、リモコン用単4形乾電池(テスト用)×2、スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コード×1、miniB-CASカード×1、取扱説明書×1、保証書×1 |
| VAパネルを採用し、自然で美しい映像を再現するハイビジョン液晶テレビ | |||
| ダブルチューナー搭載、裏番組予約・録画が可能 ※録画には外付けHDD(市販)が必要です。 |
|||
| ※このテレビは日本国内専用です。海外では使用できません。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので、新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
58,700 円(税抜)/ 64,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 16:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763AA-121E 32V型 デジタルハイビジョン液晶テレビ |
| EA763AA-122E 40V型 フルハイビジョン液晶テレビ |
