詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AC-43E

品名 : 8GB/2080時間 ICレコーダー

仕様

メーカー OMデジタルソリューションズ(旧オリンパス(OLYMPUS)) 型番 WS-883 BLK
記録形式 リニアPCM形式/MP3形式 サンプリング周波数 【リニアPCM形式】
22.05kHz sampling 16bit モノラル
【MP3形式】
128 kbps:44.1 kHz
64 kbps mono:44.1 kHz
8 kbps mono:11.025 kHz
ヘッドホン最大出力 3mW+3mW(16Ω負荷時) 本体容量 8GB
microSDカードの場合:2GB ~ 32GBに対応
スピーカー 【タイプ】
φ20mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵
【実用最大出力】
250mW(スピーカー8Ω)
ジャック 【マイクジャック】
ステレオ(φ3.5mmインピーダンス2kΩ)
【イヤホンジャック】
ステレオ(φ3.5mmインピーダンス8Ω以上)
定格電圧 3V 電源 単4形ニッケル水素充電池×2本(付属)
サイズ 39(W)×18(D)×111.5(H)mm 重量 77g(電池含)
録音時間(リニアPCM形式) 内蔵メモリ:約47時間15分
microSDカード(32GB):約191時間
microSDカード(16GB):約95時間
microSDカード(8GB):約47時間
録音時間(MP3形式) 内蔵メモリ
128 kbps:約130時間
64 kbps mono:約260時間
8 kbps mono:約2080時間

microSDカード(32GB)
128 kbps:約530時間
64 kbps mono:約1060時間
8 kbps mono:約8480時間

microSDカード(16GB)
128 kbps:約264時間
64 kbps mono:約525時間
8 kbps mono:約4220時間

microSDカード(8GB)
128 kbps:約132時間
64 kbps mono:約264時間
8 kbps mono:約2110時間
1ファイルあたりの最長録音時間(リニアPCM形式) 約12時間(22.05kHz mono) 1ファイルあたりの最長録音時間(MP3形式) 128 kbps:約74時間30分
64 kbps mono:約149時間
8 kbps mono:約1193時間
再生機能 ・ボイスチェンジャー(音程調節)
・早聞き・遅聞き再生
・ABCリピート再生
・シャドーイング機能
・ボイスバランサー(音質調整)
・ノイズキャンセル
・ノーマライズ機能(録音ファイルの最大音量化)
使用温度範囲 0~42℃
「トゥルーステレオマイク」により「高臨場録音」を実現
余計な音は拾わない「ローカットフィルター」録音時に300Hz以下の音(空調やプロジェクターのファンの音など)を自動的にカット。
メニューから録音レベル「オート」を選択するだけで、録音レベルを自動調節する「ボイスチェイサー」を搭載。
「ファイル分割機能」で長時間の録音データも扱いやすい
スライドレバーで簡単に出し入れできるUSB端子を内蔵。パソコンとのダイレクト接続が可能。
本体内充電に対応。パソコンと接続することで、付属の単4形ニッケル水素充電池をUSBから直接充電が可能。
外部ファイルにもインデックスマークを記録できる
多言語対応
(デンマーク語、ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポーランド語、ロシア語、スウェーデン語、 チェコ語、トルコ語、日本語、中国語(台湾繁体字))
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA763AC-43E 8GB/2080時間 ICレコーダー
EA763AC-44E 4GB/1040時間 ICレコーダー
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top