品番 : EA763AC-44E
品名 : 4GB/1040時間 ICレコーダー
仕様
| メーカー | OMデジタルソリューションズ(旧オリンパス(OLYMPUS)) | 型番 | WS-882 SLV |
|---|---|---|---|
| 記録形式 | リニアPCM形式/MP3形式 | サンプリング周波数 | 【リニアPCM形式】 22.05kHz sampling 16bit モノラル 【MP3形式】 128 kbps:44.1 kHz 64 kbps mono:44.1 kHz 8 kbps mono:11.025 kHz |
| ヘッドホン最大出力 | 3mW+3mW(16Ω負荷時) | 本体容量 | 4GB microSDカードの場合:2GB ~ 32GBに対応 |
| スピーカー | 【タイプ】 φ20mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵 【実用最大出力】 250mW(スピーカー8Ω) |
ジャック | 【マイクジャック】 ステレオ(φ3.5mmインピーダンス2kΩ) 【イヤホンジャック】 ステレオ(φ3.5mmインピーダンス8Ω以上) |
| 定格電圧 | 3V | 電源 | 単4形アルカリ乾電池×2本(付属) |
| サイズ | 39(W)×18(D)×111.5(H)mm | 重量 | 77g(電池含) |
| 録音時間(リニアPCM形式) | 内蔵メモリ:約23時間40分 microSDカード(32GB):約191時間 microSDカード(16GB):約95時間 microSDカード(8GB):約47時間 |
録音時間(MP3形式) | 内蔵メモリ 128 kbps:約65時間 64 kbps mono:約130時間 8 kbps mono:約1040時間 microSDカード(32GB) 128 kbps:約530時間 64 kbps mono:約1060時間 8 kbps mono:約8480時間 microSDカード(16GB) 128 kbps:約264時間 64 kbps mono:約525時間 8 kbps mono:約4220時間 microSDカード(8GB) 128 kbps:約132時間 64 kbps mono:約264時間 8 kbps mono:約2110時間 |
| 1ファイルあたりの最長録音時間(リニアPCM形式) | 約12時間(22.05kHz mono) | 1ファイルあたりの最長録音時間(MP3形式) | 128 kbps:約74時間30分 64 kbps mono:約149時間 8 kbps mono:約1193時間 |
| 再生機能 | ・ボイスチェンジャー(音程調節) ・早聞き・遅聞き再生 ・ABCリピート再生 ・シャドーイング機能 ・ボイスバランサー(音質調整) ・ノイズキャンセル ・ノーマライズ機能(録音ファイルの最大音量化) |
使用温度範囲 | 0~42℃ |
| 「トゥルーステレオマイク」により「高臨場録音」を実現 | |||
| 余計な音は拾わない「ローカットフィルター」録音時に300Hz以下の音(空調やプロジェクターのファンの音など)を自動的にカット。 | |||
| メニューから録音レベル「オート」を選択するだけで、録音レベルを自動調節する「ボイスチェイサー」を搭載。 | |||
| 「ファイル分割機能」で長時間の録音データも扱いやすい | |||
| スライドレバーで簡単に出し入れできるUSB端子を内蔵。パソコンとのダイレクト接続が可能。 | |||
| 外部ファイルにもインデックスマークを記録できる | |||
| 多言語対応 (デンマーク語、ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポーランド語、ロシア語、スウェーデン語、 チェコ語、トルコ語、日本語、中国語(台湾繁体字)) |
|||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 07:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763AC-43E 8GB/2080時間 ICレコーダー |
| EA763AC-44E 4GB/1040時間 ICレコーダー |
