品番 : EA763AD-102
品名 : [EA763AD-71A/-101用] 集塵フィルター
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | PMAC-100HF |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 350×18×390 | 材質 | ポリプロピレン、ポリエステル |
| 重量 | 120g | 入数 | 1枚 |
| 旧EA763AD-71A、旧EA763AD-101用 集じんフィルター | |||
| PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機の、集塵フィルターです。 (対応機種:PMAC-100・PMAC-100-S・MSAP-AC100・RMDK-40) |
|||
| フィルターの交換時期は開封後、約2年が目安となります。 | |||
| 設置場所や使い方によって(ペットの多いご家庭やタバコを多く吸うご家庭など)交換時期が早くなることがあります。 | |||
| ニオイがとれにくくなった時も交換の目安です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/17 21:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0065ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763AD-102 [EA763AD-71A/-101用] 集塵フィルター |
| EA763AD-103 [EA763AD-71A/-101]活性炭フィルターたばこ臭用 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA763AD-71A : AC100V/108W/17畳 空気清浄機 |
ウェブカタログ画像
拡大
