品番 : EA763AD-71A
品名 : AC100V/108W/17畳 空気清浄機
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | MSAP-AC100 |
---|---|---|---|
消費電力(50/60Hz) | 静音:38/35W 標準:54/57W 強:71/81W ターボ:85/108W |
サイズ | 400(W)×168(D)×536(H)mm |
重量 | 5.5kg | 適用床面積 | 28㎡(17畳) |
電源 | AC100V(50/60Hz共用) | 運転モード | 静音/標準/強/自動/ターボ |
風量(50/60Hz) | 静音:1.2/1.0m3/分 標準:2.9m3/分 強:3.4/3.2m3/分 ターボ:3.7/3.9m3/分 |
運転音(50/60Hz) | 静音:28/25 dB 標準:48/42 dB 強:50/49 dB ターボ:53/55 dB |
コードの長さ | 2m |
替フィルター | EA763AD-102、EA763AD-103 |
高感度ほこりセンサーで空気の汚れを常にチェックし、すばやく清浄 | |||
大型モニターに表示された数値とバックライトの色で空気のキレイが見えるから安心。 | |||
集塵フィルター(HEPAフィルター)・活性炭フィルター・プレフィルターが高い空気洗浄力を発揮し、花粉・ほこり・においを除去します。 | |||
空気の汚れをスピード清浄 | |||
大型モニターでほこりの量を数値化 | |||
広い空間もしっかり清浄 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,800 円(税抜)/ 21,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/06/17 00:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0066ページ |
代替品
![]() |
|
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA763AD-102 : [EA763AD-71A/-101用] 集塵フィルター |
オプション | EA763AD-103 : [EA763AD-71A/-101]活性炭フィルターたばこ臭用 |