詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AM-36B

品名 : AC100V/1260W 業務用電子レンジ(50Hz)

オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 NE-711GV-5
庫内容量 22L 消費電力 1260W
サイズ 外形:510(W)×360(D)×306(H)mm
庫内:330(W)×330(D)×200(H)mm
重量 約18.3kg
周波数 50Hz メモリー数 10
高周波出力 700・350・250W相当(3段階) ドア開閉 横開き
給電方式 下方給電方式 適合コンセント 並行型 15A/125V
庫内灯 白熱灯 付属品 ・メニューラベル
・取付板(2段積み金具)
フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに
キーを押すだけで自動調理、初めての方でも操作簡単です。
2段積みOK! 省スペース化に貢献します。
設置しやすいコンパクト設計
100V電源でお手軽
よくつくるメニューは調理時間と火力を10メモリーまで記憶できます。
追加説明
カタログ価格

95,100 (税抜)/ 104,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/19 03:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2128ページ
バリエーション一覧
EA763AM-36B AC100V/1260W 業務用電子レンジ(50Hz)
EA763AM-37B AC100V/1260W 業務用電子レンジ(60Hz)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top