品番 : EA763AM-37B
品名 : AC100V/1260W 業務用電子レンジ(60Hz)
オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | NE-711GV-6 |
---|---|---|---|
庫内容量 | 22L | 消費電力 | 1260W |
サイズ | 外形:510(W)×360(D)×306(H)mm 庫内:330(W)×330(D)×200(H)mm |
重量 | 約18.3kg |
周波数 | 60Hz | メモリー数 | 10 |
高周波出力 | 700・350・250W相当(3段階) | ドア開閉 | 横開き |
庫内照明 | 白熱灯 | 付属品 | ・メニューラベル ・取板付(2段積み金具) |
錆びにくいオールステンレスとプロユーズの耐久力 | |||
フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに | |||
キーを押すだけで自動調理、初めての方でも操作簡単です。 | |||
2段積みOK! 省スペース化に貢献します。 | |||
設置しやすいコンパクト設計 | |||
100V電源でお手軽 | |||
よくつくるメニューは調理時間と火力を10メモリーまで記憶できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
95,100 円(税抜)/ 104,610 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/03 18:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2128ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA763AM-36B AC100V/1260W 業務用電子レンジ(50Hz) |
EA763AM-37B AC100V/1260W 業務用電子レンジ(60Hz) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)