品番 : EA763AN-62B
品名 : AC100V/1100W コードレス・スチームアイロン
仕様
メーカー | 日立(HITACHI) | 型番 | CSI-311 |
---|---|---|---|
コード長 | 約1.7m | アイロン面 | 118c㎡ |
重量 | 1.3kg | 消費電力 | 1100W |
定格電圧 | AC100V(50/60Hz) | 水タンク容量 | 約80ml |
スチーム持続時間 | 約50秒 | 付属品 | 注水カップ |
サイズ | 225(W)×135(D)×211(H)mm | 温度切替 | 低:約100℃ 中:約150℃ 高:約180℃ |
カラー | ブルーラベンダー | 蒸気発生方式 | 滴下式 |
収納ケース付 | |||
スチーム・ドライ兼用 | |||
すべりの良いセラミックコーティングを採用 | |||
360°回転する給電台で、お好みの向きにアイロンを置くことができます。 | |||
高温時にスチームを噴出させるとシワもきれいにとれます。普段使いにちょうどいいタンク容量約80mL。 | |||
水の注水に気を配った注排水口。付属の注水カップを使って水を注ぐことができます。 | |||
操作がシンプルで使いやすい、ダイヤル式の温度調節つまみです。 | |||
プラグをコンセントに挿すと、スタンドのランプが点灯します。ランプで通電状態をお知らせするので、電源プラグの抜き忘れ防止に役立ちます。 | |||
コードと付属の注水カップが収まるスタンド。使わない時はスッキリと収納できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,670 円(税抜)/ 6,237 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/04 22:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2161ページ |
代替品
|