品番 : EA763AP-301
品名 : 1.2L ポット(ステンレス製)
仕様
| 容量 | 1.2L | サイズ(W×D×H)mm | 175×145×205 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体内側/ステンレス鋼 本体外側/ステンレス鋼(焼付け塗装) 口がね/ポリプロピレン ふた栓/ポリプロピレン 開閉レバー/ABS樹脂 パッキン/シリコーンゴム | 重量(g) | 630 |
| 保温効力/42度以上(24時間)・62度以上(10時間) | |||
| レバーを押すだけで注げるワンタッチタイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,550 円(税抜)/ 3,905 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/31 20:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2079ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763AP-301 1.2L ポット(ステンレス製) |
| EA763AP-302 2.0L ポット(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
