品番 : EA763AP-302
品名 : 2.0L ポット(ステンレス製)
仕様
| 容量 | 2.0L | サイズ(W×D×H)mm | 175×145×265 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体内側/ステンレス鋼 本体外側/ステンレス鋼(焼付け塗装) 口がね/ポリプロピレン ふた栓/ポリプロピレン 開閉レバー/ABS樹脂 パッキン/シリコーンゴム | 重量(g) | 833 |
| 保温効力/55度以上(24時間)・70度以上(10時間) | |||
| レバーを押すだけで注げるワンタッチタイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,990 円(税抜)/ 5,489 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/14 20:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2079ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763AP-301 1.2L ポット(ステンレス製) |
| EA763AP-302 2.0L ポット(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
