品番 : EA763AP-35
品名 : 1.9L [ステンレス製] ポット(ブラウン)
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | SH-RA19 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 1.9L | サイズ(W×D×H)mm | 180×135×285 |
| 重量 | 900g | カラー | ブラウン |
| 保温効力 | 75℃以上(10時間) | 保冷効力 | 8℃以下(10時間) |
| 口径 | 約6.5cm | ||
| 衝撃に強いステンレス製なので、丈夫で長持ちします。 | |||
| 本体が丸洗いできるので、いつも清潔を保てます。 | |||
| 手軽に注ぎやすい「スクリュー式レバーせん」 | |||
| 保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」 高い保温・保冷力で飲み物の温度を長時間キープします。 |
|||
| お手入れラクラク「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」 | |||
| 使用時はハンドルを持ってレバーを押すだけ。片手で簡単に注げます。 | |||
| コーヒーのドリッパーを直接乗せられるで、手軽にコーヒーを楽しむことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,040 円(税抜)/ 6,644 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 18:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2079ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763AP-33 1.5L [ステンレス製] ポット(ブラウン) |
| EA763AP-34 1.5L [ステンレス製] ポット(シルバー) |
| EA763AP-35 1.9L [ステンレス製] ポット(ブラウン) |
| EA763AP-36 1.9L [ステンレス製] ポット(シルバー) |
