詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AP-36

品名 : 1.9L [ステンレス製] ポット(シルバー)

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 SH-RA19
容量 1.9L サイズ(W×D×H)mm 180×135×285
重量 900g カラー シルバー
保温効力 75℃以上(10時間) 保冷効力 8℃以下(10時間)
口径 約6.5cm
衝撃に強いステンレス製なので、丈夫で長持ちします。
本体が丸洗いできるので、いつも清潔を保てます。
手軽に注ぎやすい「スクリュー式レバーせん」
保温・保冷力が高い「ステンレス真空2重まほうびん」
高い保温・保冷力で飲み物の温度を長時間キープします。
お手入れラクラク「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」
使用時はハンドルを持ってレバーを押すだけ。片手で簡単に注げます。
コーヒーのドリッパーを直接乗せられるで、手軽にコーヒーを楽しむことができます。
追加説明
カタログ価格

6,040 円(税抜)/ 6,644 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 03:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2079ページ
バリエーション一覧
EA763AP-33 1.5L [ステンレス製] ポット(ブラウン)
EA763AP-34 1.5L [ステンレス製] ポット(シルバー)
EA763AP-35 1.9L [ステンレス製] ポット(ブラウン)
EA763AP-36 1.9L [ステンレス製] ポット(シルバー)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違いの商品です
  • ※画像は色違いの商品です
  • ※画像は色違いの商品です
  • ※画像は色違いの商品です
  • ※画像は色違いの商品です

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top