詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AP-48A

品名 : AC100V/1300W/1.0L 電気ケトル(ホワイト)

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 CK-KA10-WH
容量 1.0L サイズ(W×D×H)mm 250×160×235
カラー ペールホワイト 消費電力 1300W
重量 1.3kg 湯沸かし時間 (1000ml)約5分
(140ml)約60秒(カップ1杯)
電源コード長 1.3m
倒れてもこぼれにくくなっています。
蒸気を本体の外に出さないので、置き場所に困りません。
「カルキとばしコース」付
「本体二重構造」
外側が熱くなりにくいので本体に手をそえて注げます。
「自動電源オフ」
沸とう後約90℃で保温し、約1時間後に自動的に電源が切れます。(保温選択時)
沸とうを検知して、自動的に電源オフします。(保温切選択時)
「空だき防止」
空だきを検知して、自動的に電源オフします。
お手入れしやすい「フラットふた」&「広口内容器」きれいな流線で注げるようになりました。
必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」
沸とう完了を音でお知らせ「沸とう完了お知らせメロディー」
スムーズに取りはずせるから、給水もお手入れもらくらく「軽くはずせるふた」
ひと目でお湯の量を確認できる「見やすい水量窓(2カ所)」
持ちやすい形状のハンドル
流線がなめらかで注ぎやすい「なめらか注ぎ口」
ロック状態であれば、倒れてもお湯もれを抑える給湯ロックボタン付
ロックボタンと連動して注ぎ口が開閉するため、ほこりなどが入りにくい構造です。また、給湯のロック状態がひと目で分かります。
追加説明
カタログ価格

14,600 (税抜)/ 16,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/08/03 18:26現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA763AP-47A
バリエーション一覧
EA763AP-47A AC100V/1300W/1.0L 電気ケトル(ブラック)
EA763AP-48A AC100V/1300W/1.0L 電気ケトル(ホワイト)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top