詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AR-25L

品名 : AC100V/ 905W/3.0L VE電気まほうびん

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 CV-GD30
容量 3.0L サイズ 220(W)×295(D)×300(H)mm
消費電力 905W(湯沸かし時) 湯沸し時間 約24分
電源コード 1.0m 年間消費電力量 273kWh/年
1日あたりの消費電力量 0.75kWh/日 重量 3.0kg
ソフトブラック
電気で沸かして「まほうびん保温」 
905W「スピード沸とう」
大きな文字と分かりやすい操作パネル&大型グレー液晶
湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式) 
90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能
2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式) 
98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能 
ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
用途に合わせて使い分けられる「5段階保温設定」
98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん 
使わない時はタイマーで節約「5段階節約タイマー」
6・7・8・9・10時間 
お湯の残量がとっても見やすいワイドウインドウ&「ピタッと赤玉水量計」
必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」
追加説明
カタログ価格

21,300 (税抜)/ 23,430 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/04 08:09現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA763AR-25L AC100V/ 905W/3.0L VE電気まほうびん
EA763AR-26L AC100V/ 905W/4.0L VE電気まほうびん
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top