品番 : EA763AR-26L
品名 : AC100V/ 905W/4.0L VE電気まほうびん
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | CV-GD40 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 4.0L | サイズ | 220(W)×295(D)×350(H)mm |
| 消費電力 | 905W(湯沸かし時) | 湯沸し時間 | 約31分 |
| 電源コード | 1.0m | 年間消費電力量 | 317kWh/年 |
| 1日あたりの消費電力量 | 0.87kWh/日 | 重量 | 3.2kg |
| 色 | ソフトブラック | ||
| 電気で沸かして「まほうびん保温」 | |||
| 905W「スピード沸とう」 | |||
| 大きな文字と分かりやすい操作パネル&大型グレー液晶 | |||
| 湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式) 90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能 |
|||
| 2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式) 98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能 |
|||
| ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」 | |||
| 用途に合わせて使い分けられる「5段階保温設定」 98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん |
|||
| 使わない時はタイマーで節約「5段階節約タイマー」 6・7・8・9・10時間 |
|||
| お湯の残量がとっても見やすいワイドウインドウ&「ピタッと赤玉水量計」 | |||
| 必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,000 円(税抜)/ 25,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763AR-25L AC100V/ 905W/3.0L VE電気まほうびん |
| EA763AR-26L AC100V/ 905W/4.0L VE電気まほうびん |
ウェブカタログ画像
拡大
