品番 : EA763AR-47D
品名 : AC100V/700W(3.0L) 沸とう電動ポット(マイコン)
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | CD-WZ30 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 3.0L | サイズ(mm)(W×D×H) | 210×285×290 |
| 消費電力 | 700W(湯沸かし時) | 重量 | 2.3㎏ |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 湯沸し時間 | 約31分 |
| カラー | メタリックブラウン | コード長 | 1.0m |
| 年間消費電力量 | 432kWh/年 | 1日あたりの消費電力量 | 1.18kWh/日 |
| 湯沸かし時間短縮、消費電力量節約、蒸気セーブの「トリプルセーブ湯沸かし」。 | |||
| 湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式) (90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能) 沸とうさせずに設定した温度まで沸かして保温するから、湯沸かし時間、消費電力量、蒸気の発生を抑えられます。 (浄水器などの使用で、カルキとばしの必要がない方におすすめの機能です。) |
|||
| お湯の温度がひと目で分かる「デジタル液晶」 | |||
| ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」 少量でゆっくり注げるのでお湯が飛び散りにくく、じっくり蒸らせます。 |
|||
| 使わない時はタイマーで節約「5段階節約タイマー」(6・7・8・9・10時間) | |||
| 用途に合わせて使い分けられる「4段階保温設定」(98℃・90℃・80℃・70℃) | |||
| お湯の残量がとっても見やすいワイドウインドウ&「赤玉水量計」 | |||
| 必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,300 円(税抜)/ 19,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 10:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2079ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763AR-47D AC100V/700W(3.0L) 沸とう電動ポット(マイコン) |
| EA763AR-48D AC100V/700W(4.0L) 沸とう電動ポット(マイコン) |
