品番 : EA763AS-17B
品名 : 浄水器用カートリッジ(鉛・トリハロメタン除去)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
仕様 | 替カートリッジ(鉛・トリハロメタン除去) | 対応機種 | EA763AS-19AB 旧EA763AS-15、-15A、-16、-17、-17A、-18、-19A、-19AA |
---|---|---|---|
ろ材 | 活性炭、中空糸膜、イオン交換体 | カートリッジ交換時期 | 1日10L使用の場合:5ヶ月 1日15L使用の場合:3ヶ月 |
カセッティシリーズ | |||
カセッティシリーズであればカートリッジが適合します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,910 円(税抜)/ 5,401 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 12:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA763AS-15B 浄水器用カートリッジ(高除去) |
EA763AS-17B 浄水器用カートリッジ(鉛・トリハロメタン除去) |
EA763AS-19B 浄水器用カートリッジ(塩素・濁り除去) |
EA763AS-24 浄水器用カートリッジ(塩素・トリハロメタン除去/2個) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA763AS-19AB : 浄水器(水栓取付け型) |