品番 : EA763AV-16B
品名 : 240+190+190ml ランチジャー
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | SZ-JB02 |
|---|---|---|---|
| 飯器容量 | 0.24L | おかず容量 | 0.19L(2個) |
| 色 | マルチドット | 保温効力 | 6時間/49℃以上(ポーチなし)、 6時間/53℃以上(ポーチ使用時) |
| サイズ | ポーチ付:150(W)×95(D)×250(H)mm 本体のみ:105(W)×90(D)×205(H)mm |
重量 | 0.37kg(ポーチなし)、 0.44kg(ポーチ含む) |
| 電子レンジ対応容器(ごはん容器・おかず容器) | |||
| 内容器に、抗菌効果の高い銀イオン(Ag+)を配合し、菌の発生を抑制 | |||
| ポーチを広げるとランチョンマットとして使用可能。 ポーチ内面は汚れが付きにくい「はっ水加工」 |
|||
| 本体丸洗いOK お手入れ簡単で、清潔をキープできます。(水中に放置しないでください) |
|||
| はし、はし箱付 「はし」は「はし箱」に入れてポーチに収納可能です。 |
|||
| バッグのすき間に入れやすい「タテ型スリムタイプ」 | |||
| おかず容器は密閉性が高い構造で、汁もれを抑えます。 | |||
| ランチタイムまでゴハンをあったかキープ「まほうびん保温ケース」 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,480 円(税抜)/ 4,928 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/02 17:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2080ページ | ||||
代替品
![]() |
|

