品番 : EA763AY-7G
品名 : AC100V/985W/10畳 スチーム式加湿器
仕様
メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | EE-RR35 |
---|---|---|---|
適用床面積 | 木造和室10㎡(6畳) 集合住宅及びプレハブ洋室16㎡(10畳) |
消費電力 | 985W |
タンク容量 | 2.2L | サイズ | 240(W)×260(D)×275(H)mm |
重量 | 2.3kg | 連続加湿時間 | 強:約6h 弱:約27h |
定格加湿能力 | 350ml/h | 電源コード | 1.2m |
スチーム温度 | 約65℃ | ||
清潔な蒸気のスチーム式 | |||
運転時間の目安に合わせて給水できる「水位線」つき | |||
沸とう音を軽減する「湯沸かし音セーブモード」 | |||
お手入れ簡単「フィルター不要」&「広口容器」 | |||
キーを3秒押しするだけですべての操作ができなくなる「チャイルドロック」 | |||
レバーでふたを常にロックしているので転倒しても簡単に開かないようになっている「ふた開閉ロック」 | |||
本体をうっかり倒しても湯もれを最小限に抑える「転倒湯漏れ防止構造」 | |||
デュアルセンサーが湿度を自動コントロール「自動加湿3段階」 | |||
「低湿」「適湿」「高湿」とお部屋の状態がランプで確認できる「温度モニター」 | |||
入タイマーは6時間、切タイマーは2時間、それぞれ個別に選択できる「入、切デュアルタイマー」 | |||
沸とうさせたきれいな蒸気を、約65℃まで冷ましてお部屋を加湿します。 | |||
ポットと同じ構造を採用する事でフィルターが無く、フッ素加工の広口容器でお手入れが簡単です。給水もポットのようにふたを開けて注ぐだけです。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/02 05:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0070ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA763AY-7G AC100V/985W/10畳 スチーム式加湿器 |
EA763AY-8F AC100V/985W/13畳 スチーム式加湿器 |