品番 : EA763AY-7H
品名 : AC100V/985W/10畳 スチーム式加湿器
仕様
メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | EE-RS35 |
---|---|---|---|
消費電力 | 985W | タンク容量 | 2.2L |
サイズ | 240(W)×260(D)×275(H)mm | 適用床面積 | 木造和室10㎡(6畳) 集合住宅及びプレハブ洋室16㎡(10畳) |
連続加湿時間 | 強:6h 弱:27h |
重量 | 2.3kg |
色 | ホワイト | 電源コード | 1.2m |
定格加湿能力 | 350mL/h | ||
清潔な蒸気のスチーム式 | |||
運転時間の目安に合わせて給水できる「水位線」つき | |||
沸とう音を軽減する「湯沸かし音セーブモード」 | |||
お手入れ簡単!「フィルター不要」&「広口容器」 | |||
トリプル安心設計「チャイルドロック」「ふた開閉ロック」「転倒湯漏れ防止構造」 | |||
デュアルセンサーが湿度を自動コントロール「自動加湿3段階」 | |||
お部屋の状態が分かる「湿度モニター」 「低湿」「適湿」「高湿」とお部屋の状態がランプで確認できます。 |
|||
就寝時時に便利「入、切デュアルタイマー」 | |||
「クエン酸洗浄」機能搭載 | |||
空だき防止(ランプとブザーによる給水お知らせ) | |||
転倒時自動オフ | |||
マグネットプラグ | |||
ブザー報知 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/18 09:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA763AY-7H AC100V/985W/10畳 スチーム式加湿器 |
EA763AY-8G AC100V/985W/13畳 スチーム式加湿器 |