品番 : EA763AZ-111
品名 : 0.6L 保冷・保温ボトル(ステンレス製/OD)
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UE-3546 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 600ml | サイズ(mm) | φ73×230(H) |
| 材質 | 内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 口金:ステンレス鋼 飲み口栓:ポリプロピレン 持ち手:熱可塑性エラストマー パッキン:シリコーンゴム |
重量(g) | 328 |
| 保温効力 | 71度以上(6時間) | 保冷効力 | 10度以下(6時間) |
| 飲み口栓は誤動作でフタが開きにくいストッパー構造。ストッパーを上げながら手前に押すことでフタが開きます。 | |||
| 洗浄の際に飲み口とパッキンに分解可能。 | |||
| 真空二重構造で保温・保冷で使用可能なワンタッチボトル | |||
| 冷水・お湯を入れることができるため、オールシーズン使用可能 | |||
| 家庭用製氷機の氷が入る広口タイプ。 | |||
| 持ち運びに便利なハンドル付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,360 円(税抜)/ 3,696 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/31 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2081ページ 2535ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA763AZ-113 : 2.5L 保温・保冷ボトル(ステンレス製) |
| 関連商品 | EA763AZ-114 : 3.0L 保温・保冷ボトル(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
