詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AZ-113

品名 : 2.5L 保温・保冷ボトル(ステンレス製)

保温も保冷も両方対応で一年中大活躍!大容量ボトル

仕様

容量 2.5L サイズ(mm) 200×145×285(H)
色 ネイビー 材質 内びん:ステンレス鋼
胴部:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)
外コップ・弁外側:ステンレス鋼
内コップ・中せん・注ぎ用ハンドル・持ち手:ポリプロピレン
開閉スイッチ:ABS樹脂
パッキン・すべり止め:シリコーンゴム
保温効力 83度以上(6時間)、64度(24時間) 保冷効力 7度以下(6時間)、10度(24時間)
重量 1230g
真空断熱構造で保温・保冷に優れた大容量メガボトル。
中栓は分解できるので洗いやすく衛生的。
ワンタッチで開け閉め簡単。
2種類のコップ付き。
持ち運び・注ぐ際に便利なハンドル付き。
追加説明
カタログ価格

9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/11 01:44現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2081ページ
バリエーション一覧
EA763AZ-113 2.5L 保温・保冷ボトル(ステンレス製)
EA763AZ-114 3.0L 保温・保冷ボトル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 2.5L

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top