品番 : EA763AZ-114
品名 : 3.0L 保温・保冷ボトル(ステンレス製)
保温も保冷も両方対応で一年中大活躍!大容量ボトル
仕様
| 容量 | 3.0L | サイズ(mm) | 200×145×320(H) |
|---|---|---|---|
| 色 | ネイビー | 材質 | 内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装) 外コップ・弁外側:ステンレス鋼 内コップ・中せん・注ぎ用ハンドル・持ち手:ポリプロピレン 開閉スイッチ:ABS樹脂 パッキン・すべり止め:シリコーンゴム |
| 保温効力 | 84度以上(6時間)、66度(24時間) | 保冷効力 | 7度以下(6時間)、10度(24時間) |
| 重量 | 1318g | ||
| 真空断熱構造で保温・保冷に優れた大容量メガボトル。 | |||
| 中栓は分解できるので洗いやすく衛生的。 | |||
| ワンタッチで開け閉め簡単。 | |||
| 2種類のコップ付き。 | |||
| 持ち運び・注ぐ際に便利なハンドル付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/28 01:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2081ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763AZ-113 2.5L 保温・保冷ボトル(ステンレス製) |
| EA763AZ-114 3.0L 保温・保冷ボトル(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
