品番 : EA763AZ-127
品名 : 0.45L 保冷・保温ボトル(ステンレス製/ネイビー)
仕様
| 容量 | 450ml | サイズ(mm) | φ65×243(H) |
|---|---|---|---|
| 色 | ネイビー | 重量 | 240g |
| 材質 | 本体:ステンレス(18-8) 蓋:P.P |
保温効力 | 67度以上(6時間) |
| 保冷効力 | 7℃以下(6時間) | ||
| 食品衛生検査済 | |||
| 「真空二層構造」で温度を長時間キープします。 | |||
| 飲みやすい広口4cm仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/14 19:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2081ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763AZ-126 0.45L 保冷・保温ボトル(ステンレス製/レッド) |
| EA763AZ-127 0.45L 保冷・保温ボトル(ステンレス製/ネイビー) |
ウェブカタログ画像
拡大

