詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AZ-161A

品名 : 0.36L[ステンレス製]マグボトル(ワンタッチ式/ネイビー)

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 SM-SF36
容量 0.36L サイズ(mm) 65×70×175
カラー ネイビー 保温効力 67℃以上(6時間)
保冷効力 9℃以下(6時間) 重量 170g
口径 約40mm
ワンタッチタイプで片手でラクに開閉とロックができます。
飲み物の色やニオイが残りにくい「内面フッ素コート」
結露抑制構造
エアーベント機構飲み口
真空層わずか約1mm
使いやすく、持ち運びしやすい
温かい飲み物も冷たい飲み物も、ステンレス真空2重のまほうびんだから飲み物の温度を長時間キープできます。
飛び散り抑制機構
フタが開ききった時に、キャップの水滴が飛び散りにくい構造のため、デスク周りの書類も濡らしにくく安心。
せんも丸洗いOK。かんたんに分解・組立できるから清潔をキープします。
※本体は水中に放置しないでください。
追加説明
カタログ価格

3,460 (税抜)/ 3,806 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/02 08:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2134ページ
バリエーション一覧
EA763AZ-161A 0.36L[ステンレス製]マグボトル(ワンタッチ式/ネイビー)
EA763AZ-162A 0.36L[ステンレス製]マグボトル(ワンタッチ式/ピンク)
EA763AZ-163A 0.48L[ステンレス製]マグボトル(ワンタッチ式/ネイビー)
EA763AZ-164A 0.48L[ステンレス製]マグボトル(ワンタッチ式/ピンク)
ウェブカタログ画像
  • 高い保温・保冷力
  • せんも丸洗いOK。かんたんに分解・組立できるから清潔をキープします。(※水中に放置しないでください)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top