品番 : EA763AZ-164A
品名 : 0.48L[ステンレス製]マグボトル(ワンタッチ式/ピンク)
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | SM-SF48 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 0.48L | サイズ(mm) | 65×70×220 |
| カラー | ピンク | 保温効力 | 71℃以上(6時間) |
| 保冷効力 | 8℃以下(6時間) | 重量 | 205g |
| 口径 | 約40mm | ||
| ワンタッチタイプで片手でラクに開閉とロックができます。 | |||
| 飲み物の色やニオイが残りにくい「内面フッ素コート」 | |||
| 結露抑制構造 | |||
| エアーベント機構飲み口 | |||
| 真空層わずか約1mm 使いやすく、持ち運びしやすい |
|||
| 温かい飲み物も冷たい飲み物も、ステンレス真空2重のまほうびんだから飲み物の温度を長時間キープできます。 | |||
| 飛び散り抑制機構 フタが開ききった時に、キャップの水滴が飛び散りにくい構造のため、デスク周りの書類も濡らしにくく安心。 |
|||
| せんも丸洗いOK。かんたんに分解・組立できるから清潔をキープします。 ※本体は水中に放置しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,440 円(税抜)/ 3,784 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 14:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2081ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763AZ-161A 0.36L[ステンレス製]マグボトル(ワンタッチ式/ネイビー) |
| EA763AZ-162A 0.36L[ステンレス製]マグボトル(ワンタッチ式/ピンク) |
| EA763AZ-163A 0.48L[ステンレス製]マグボトル(ワンタッチ式/ネイビー) |
| EA763AZ-164A 0.48L[ステンレス製]マグボトル(ワンタッチ式/ピンク) |
