品番 : EA763AZ-21A
品名 : 1.30L 保温ボトル(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | SF-CC13 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 1.3L | サイズ(mm) | 130×115×240(H) |
| 保温効力 | 24時間:53℃以上 6時間:77℃以上 |
保冷効力 | 6時間:8℃以下 |
| 重量 | 800g | ||
| ワイドな注ぎ口、タフなボディ | |||
| 内コップ、着脱式さげひも付 | |||
| 氷が入れやすい70mm広口 | |||
| 季節を問わず使える、保温保冷タイプ。 | |||
| 独自技術で真空層をわずか約1mmまで薄くし、本体を軽量化 | |||
| はっ水性が高く、汚れやニオイがつきにくい「ラクリアコート」 | |||
| 本体丸洗いOK ※水中に放置しないでください |
|||
| せんの中に水が残らず清潔で、また、分解できるので洗いやすくなっています。 | |||
| ハンドル付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,450 円(税抜)/ 5,995 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/11 03:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2081ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763AZ-21A 1.30L 保温ボトル(ステンレス製) |
| EA763AZ-23A 1.50L 保温ボトル(ステンレス製) |
| EA763AZ-35 2.0L 保温ボトル(ステンレス製) |

