詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AZ-23A

品名 : 1.50L 保温ボトル(ステンレス製)

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 SF-CC15
容量 1.5L サイズ(mm) 130×115×265(H)
保温効力 24時間:56℃以上
6時間:79℃以上
保冷効力 6時間:7℃以下
重量 900g
ワイドな注ぎ口、タフなボディ
内コップ、着脱式さげひも付
氷が入れやすい70mm広口
季節を問わず使える、保温保冷タイプ。
独自技術で真空層をわずか約1mmまで薄くし、本体を軽量化
はっ水性が高く、汚れやニオイがつきにくい「ラクリアコート」
本体丸洗いOK
※水中に放置しないでください
せんの中に水が残らず清潔で、また、分解できるので洗いやすくなっています。
ハンドル付
追加説明
カタログ価格

5,850 (税抜)/ 6,435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/02 07:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2081ページ
バリエーション一覧
EA763AZ-21A 1.30L 保温ボトル(ステンレス製)
EA763AZ-23A 1.50L 保温ボトル(ステンレス製)
EA763AZ-35 2.0L 保温ボトル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top