品番 : EA763AZ-26A
品名 : 0.5L 保温ボトル(ステンレス製/ブルー)
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | SV-GR50 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 0.50L | サイズ(mm) | φ70×225(H) |
| 色 | ブルー | 保温効力 | 71℃以上(6時間) |
| 保冷効力 | 8℃以上(6時間) | 重量 | 0.27kg |
| コップ内側にAg+抗菌加工 | |||
| 独自の設計で、真空層をわずか約1mmまで薄くしました。使いやすく、持ち運びしやすいボトルです。 | |||
| はっ水性が高く、汚れやニオイがつきにくい「ラクリアコート」 | |||
| 抗菌効果の高い銀イオン(Ag+)を配合し、菌の発生を抑制。 | |||
| 「本体丸洗いOK」。お手入れ性に優れた機能で、ボトルはいつでも清潔に使えます。 ※水中に放置しないでください |
|||
| ステンレス真空2重まほうびん構造の「高い保温・保冷力」。飲み物の温度を長時間キープします。 | |||
| 氷が入れやすい「広口約4cm」 広口で氷が入れやすく、飲み物の冷たさをさらにキープできます。 |
|||
| 通勤・通学からアウトドアまで活躍します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,810 円(税抜)/ 4,191 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/21 11:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2081ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763AZ-24A 0.35L 保温ボトル(ステンレス製/ブルー) |
| EA763AZ-26A 0.5L 保温ボトル(ステンレス製/ブルー) |
| EA763AZ-27B 0.35L 保温ボトル(ステンレス製) |
| EA763AZ-28B 0.50L 保温ボトル(ステンレス製) |
