詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AZ-28B

品名 : 0.50L 保温ボトル(ステンレス製)

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 SV-GR50
容量 0.5L サイズ(mm) φ70×225(H)
シルバー 保温効力 76℃以上(6時間)
保冷効力 8℃以下(6時間) 重量 0.27kg
コップ内側にAg+抗菌加工
独自の設計で、真空層をわずか約1mmまで薄くしました。使いやすく、持ち運びしやすいボトルです。
はっ水性が高く、汚れやニオイがつきにくい「ラクリアコート」
抗菌効果の高い銀イオン(Ag+)を配合し、菌の発生を抑制。
「本体丸洗いOK」。お手入れ性に優れた機能で、ボトルはいつでも清潔に使えます。
※水中に放置しないでください
ステンレス真空2重まほうびん構造の「高い保温・保冷力」。飲み物の温度を長時間キープします。
氷が入れやすい「広口約4cm」
広口で氷が入れやすく、飲み物の冷たさをさらにキープできます。
通勤・通学からアウトドアまで活躍します。
追加説明
カタログ価格

3,810 (税抜)/ 4,191 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/03 03:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2081ページ
バリエーション一覧
EA763AZ-24 0.35L 保温ボトル(ステンレス製/ブルー)
EA763AZ-24A 0.35L 保温ボトル(ステンレス製/ブルー)
EA763AZ-26A 0.5L 保温ボトル(ステンレス製/ブルー)
EA763AZ-27B 0.35L 保温ボトル(ステンレス製)
EA763AZ-28B 0.50L 保温ボトル(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 氷が入れやすい!「広口約4cm」
  • 独自の設計で、真空層をわずか約1mmまで薄くしました。使いやすく、持ち運びしやすいボトルです。
  • 保温・保冷力が高い!
  • 抗菌効果の高い銀イオン(Ag+)を配合し、菌の発生を抑制。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top