詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763BC-114A

品名 : 1.8m USBヘッドセット(オーバーヘッドタイプ/両耳)

仕様

メーカー エレコム 型番 HS-HP22UCBK
仕様 両耳タイプ インターフェイス USB-A端子
装着方式 小型オーバーヘッドタイプ 対応機種 USB-A端子およびUSB Type-C端子を装備したパソコン、タブレット、Play Station(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
周波数帯域 ヘッドホン:20~20,000Hz
マイク:100Hz~10,000Hz
インピーダンス ヘッドホン:32Ω
マイク:2.2kΩ
ヘッドホン・スピーカー方式 ダイナミック型(ステレオ) マイク・マイク方式 エレクトレットコンデンサー方式
ヘッドホン ドライバーユニット:30mm
最大許容入力:30mW
ボリューム調節:有
マイク ミュート機能:有
指向性:無指向性
入力感度:-58dB ±3dB
マイクアーム長さ 165mm(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) サイズ(W×D×H)mm 140×38×160(ケーブル含まず)
コード長 1.8m 重量 50g(ケーブル含まず)
カラー ブラック 付属品 変換ケーブル(USB-Aメス - USB Type-Cオス)
ビデオ会議、音声チャット、オンラインゲームに最適なUSBヘッドセットです。
※Zoomアプリ動作検証済み
ドライバー不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できるので、初めての人でも簡単に使用可能です。
しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。
絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックコードを採用しています。
ボリュームの調整・マイクミュートが手元で操作できるコントローラーが付いています。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
追加説明
カタログ価格

5,740 円(税抜)/ 6,314 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 13:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1863ページ
バリエーション一覧
EA763BC-114A 1.8m USBヘッドセット(オーバーヘッドタイプ/両耳)
EA763BC-115A 1.8m USBヘッドセット(オーバーヘッドタイプ/片耳)
ウェブカタログ画像
  • 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。
  • USB Type-C変換ケーブルを用いることで、USB Type-C端子を搭載した機器でも使用できます。
  • ボリュームの調整・マイクミュートが手元で操作できるコントローラーが付いています。
  • マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。
  • しっかりと音声を聞き取れる両耳タイプです。
  • 絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックコードを採用しています。
  • アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top