詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763BC-115A

品名 : 1.8m USBヘッドセット(オーバーヘッドタイプ/片耳)

仕様

メーカー エレコム 型番 HS-HP21UCBK
仕様 片耳タイプ インターフェイス USB-A端子
装着方式 小型オーバーヘッドタイプ(モノラル/左耳用) 対応機種 USB-A端子およびUSB Type-C端子を装備したパソコン、タブレット、Play Station(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)
※すべての機器での動作を保証するものではありません。
周波数帯域 ヘッドホン:20~20,000Hz
マイク:100Hz~10,000Hz
インピーダンス ヘッドホン:32Ω
マイク:2.2kΩ
ヘッドホン・スピーカー方式 ダイナミック型(モノラル) マイク・マイク方式 エレクトレットコンデンサー方式
ヘッドホン ドライバーユニット:30mm
最大許容入力:30mW
ボリューム調節:有
マイク ミュート機能:有
指向性:無指向性
入力感度:-58dB ±3dB
マイクアーム長さ 165mm(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) サイズ(W×D×H)mm 140×50×155(ケーブル含まず)
コード長 1.8m 重量 40g(ケーブル含まず)
カラー ブラック 付属品 変換ケーブル(USB-Aメス - USB Type-Cオス)
ビデオ会議、音声チャット、オンラインゲームに最適なUSBヘッドセットです。
※Zoomアプリ動作検証済み
ドライバー不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できるので、初めての人でも簡単に使用可能です。
周囲の音も確認できる片耳タイプです。
安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。
アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。
絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックコードを採用しています。
ボリュームの調整・マイクミュートが手元で操作できるコントローラーが付いています。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
追加説明
カタログ価格

5,740 円(税抜)/ 6,314 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 13:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1863ページ
バリエーション一覧
EA763BC-114A 1.8m USBヘッドセット(オーバーヘッドタイプ/両耳)
EA763BC-115A 1.8m USBヘッドセット(オーバーヘッドタイプ/片耳)
ウェブカタログ画像
  • 安定した装着感で長時間の使用でも疲れにくいオーバーヘッドタイプです。
  • USB Type-C変換ケーブルを用いることで、USB Type-C端子を搭載した機器でも使用できます。
  • ボリュームの調整・マイクミュートが手元で操作できるコントローラーが付いています。
  • 周囲の音も確認できる片耳タイプです。
  • USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。
  • アジャスターで使いやすい長さに調節できるヘッドバンドを採用しています。
  • マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルアームを採用しています。
  • 絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックコードを採用しています。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top