詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763BC-115

品名 : 1.8m/USBヘッドセット(耳栓タイプ/片耳)

仕様

メーカー エレコム 型番 HS-EP16UBK
仕様 片耳タイプ(左耳用) 形式 ダイナミック型(モノラル)
コード長 約1.8m 重量 6g(ケーブル含まず)
周波数帯域 ヘッドフォン:20~20,000Hz
マイク:100~10,000Hz
対応機種 USB端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation4、Nintendo Switch
インターフェイス USB マイク・マイク方式 エレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン・ドライバーユニット 直径10mm ヘッドフォン・最大許容入力 5mW
ヘッドフォン・インピーダンス 32Ω ヘッドフォン・ボリューム調整 有り
マイクアーム長さ 125mm マイク・ミュート機能 有り
マイク・指向性 無指向性 マイク・入力感度 -42dB±3dB
マイク・インピーダンス 2.2kΩ ブラック
サイズ(W×D×H)mm 23×26.5×18.5(ケーブル含まず) 付属品 3Dイヤーアーム(S/M/L)、イヤーキャップ(S/M/L)、ウインドスクリーン
オンラインゲーム、ビデオ会議・ビデオ通話、音声チャットでの使用に最適なマイクアーム搭載の耳栓タイプのUSBヘッドセットです。
高音質で低ノイズの高性能マイクユニットを採用し、聞き取りやすいクリアな音声を届けます。
音声をしっかり聞き取れ、遮音性に優れた両耳耳栓タイプです。
軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。
遮音性が高く耳にフィットする耳栓タイプで、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されずに通話可能です。
髪型の乱れを気にせずに装着できる耳栓タイプです。周囲の音も確認できる片耳タイプです。遮音性が高く耳にフィットし、音漏れを低減すると同時に周囲の雑音に影響されずに通話可能です。
新開発のφ10mmのダイナミックドライバーを採用した高音質モデルです。高磁力マグネットを採用することで、ダイナミックでキレの良い低音を再生します。
耳に3次元的にフィットし、通話時の抜け落ちを防止する3Dフィットイヤーアームを採用しています。長時間の使用でも快適な装着感を実現しました。
マイクには息によるノイズを軽減するウィンドスクリーンが付いています。
自由自在にマイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。
マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。
USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。
追加説明
カタログ価格

5,420 (税抜)/ 5,962 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/06/18 04:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1916ページ

代替品

EA763BC-115A
  • 品番

    EA763BC-115A

  • コメント

    オーバーヘッドタイプ

バリエーション一覧
EA763BC-114 1.8m/USBヘッドセット(耳栓タイプ/両耳)
EA763BC-115 1.8m/USBヘッドセット(耳栓タイプ/片耳)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top