品番 : EA763CF-16A
品名 : 22W ワイヤレスアンプ
仕様
| メーカー | TOA | 型番 | WA-2700 |
|---|---|---|---|
| 電源 | ・AC100V(50/60Hz) ・DC15V(単2乾電池×10本)(別売) |
出力 | 定格:22W、最大:30W (AC時、本体または外部スピーカー単独使用時) |
| 消費電力 | AC時:67W (本体・外部スピーカー同時使用、定格出力時) |
周波数帯域 | 806.125~809.750MHz (B型30波より選択) |
| 周波数特性 | 50Hz~15kHz(+1dB~3dB) | 電池寿命 | 単2乾電池(アルカリ):約15時間 ニッケル水素充電池:約12時間 |
| 歪率 | 1%以下 (1 kHz、10W出力時) |
音質調節 | シーンモード(語学学習、ダンス、スピーチ、標準) |
| ハンドル収納時のサイズ | 298(W)×220(D)×460(H)mm | 材質 | ABS樹脂 |
| 重量 | 約5.3kg | 付属品 | 防塵カバー カラーマーク 設定用ドライバー |
| 定格出力22Wのデジタルアンプを搭載した、ポータブル型ワイヤレスアンプ | |||
| 軽量かつコンパクトサイズで持ち運びができ、シーンモードなど機能を多数搭載。 | |||
| ハンドル部は抗菌仕様 | |||
| シングル方式(アンテナ回路が1系統) | |||
| ワイヤレスマイクは別売です。(EA763CF-11B、EA763CF-19) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
98,000 円(税抜)/ 107,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/24 00:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1953ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763CF-16A 22W ワイヤレスアンプ |
| EA763CF-18A 22W ワイヤレスアンプ(CD付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA763CF-11B : 充電式ワイヤレスマイク(800MHz帯) |
| オプション | EA763CF-19 : [単3x1本] ワイヤレスマイク(800MHz帯) |
