品番 : EA763F-54
品名 : AC100V/25W サーキュレーター扇風機(24畳用/3D送風)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | STF-DC15T |
---|---|---|---|
羽根径 | 15cm羽根 | サイズ | 240(W)×240(D)×600~700(H)mm |
重量 | 2.4kg | 消費電力 | 25W |
首振り角度調節 | 上下:90°・15°(自動) 左右:60°・90°・120°(自動) |
入切タイマー | 2・4・8時間 |
電源 | AC100V(50/60Hz) | 適用床面積 | 24畳 |
送風モード | 連続・リズム・おやすみ | コード長 | 1.7m |
風の到達距離 | 31m(風量最大時) | 騒音値 | 35dB (連続モード:風量1~4、リズム風モード:弱、おやすみモード:弱の場合) |
材質 | ABS樹脂 | ||
風量10段階切替 | |||
高さ4段階調節(60~70cm) | |||
扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な攪拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。 | |||
上90°、下15°、左右60° ・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。 | |||
立体形状の羽根を採用、表面積を広くとり、風切り音を抑えながら充分な風を生み出します。 | |||
長時間浴びても体への負担が少ないやさしい風を実現しました。 | |||
パワフル送風で到達距離は31m。特殊形状スパイラルドームグリルで空気の流れをコントロールして、より直進性の高い気流を作り出します。 | |||
組み立て不要ですぐお使いいただけます。 | |||
前面のカバーが簡単にとりはずせるので、お手入れがとても簡単です。 | |||
リズムモード:強さを変化させて自然に近い風を再現します。 | |||
おやすみモード:送風角度によって風量を調整。 人がいる正面方向と、いない上方向で風の種類を調節し、快適な睡眠をサポートします。 |
|||
使いやすい操作パネル | |||
リモコン付 | |||
3D送風サーキュレーター |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,300 円(税抜)/ 21,230 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/19 04:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0063ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA763F-54 AC100V/25W サーキュレーター扇風機(24畳用/3D送風) |
EA763F-55 AC100V/32W サーキュレーター扇風機(30畳用/3D送風) |