品番 : EA763F-55B
品名 : AC100V/37W サーキュレーター扇風機(36畳用/3D送風)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | STF-SDC20TEC-W |
|---|---|---|---|
| 適用床面積 | 36畳 | 羽根径 | 20㎝羽根 |
| 首振り角度調節 | 左右首ふり角度:60°(左右30°ずつ)・90°(左右45°ずつ)・120°(左右60°ずつ) 上下首ふり角度:-10~20°・20~55°・55~90°・-10~55°・20~90°・-10~90° |
送風モード | 連続・リズム・おやすみ |
| 調整風量数 | 10段階 | 高さ調整 | 4段階(68cm/71.2cm/74.5cm/78cm) |
| 入切タイマー | 1/2/3/4/5/6/7/8時間(入タイマーはリモコンでのみ操作できます。) | コードの長さ | 約1.8m |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 37W |
| サイズ | 270(W)×270(D)×680~790(H)mm | 重量 | 約2.3kg |
| 材質 | ABS、PP、POM等 | 付属品 | リモコン、ACアダプター |
| 特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。 | |||
| 左右3パターン×上下6パターン=計18パターンの首ふり設定ができます。 | |||
| ランプの消灯モード・操作音の消音モード搭載 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,000 円(税抜)/ 27,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/12 21:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763F-54B AC100V/23W サーキュレーター扇風機(28畳用) |
| EA763F-55B AC100V/37W サーキュレーター扇風機(36畳用/3D送風) |
