品番 : EA764-251
品名 : 11.6"用 液晶保護フィルム(ブルーライトカット)
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | LCD-BCG116W |
---|---|---|---|
サイズ | 11.6インチワイド(256.5×144.5mm)用 | ||
ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で呼吸するので目に優しい設計です。 | |||
タッチパネル対応で、Windowsのタッチ操作に最適です。 | |||
ホコリ、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,860 円(税抜)/ 3,146 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/03 09:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1962ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA764-251 11.6"用 液晶保護フィルム(ブルーライトカット) |
EA764-252 12.1"用 液晶保護フィルム(ブルーライトカット) |
EA764-253 12.5"用 液晶保護フィルム(ブルーライトカット) |
EA764-254 13.3"用 液晶保護フィルム(ブルーライトカット) |
EA764-255 15.6"用 液晶保護フィルム(ブルーライトカット) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)