品番 : EA764-254
品名 : 13.3"用 液晶保護フィルム(ブルーライトカット)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | LCD-BCG133W |
|---|---|---|---|
| サイズ | 13.3インチワイド(294×166mm)用 | ||
| ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で呼吸するので目に優しい設計です。 | |||
| タッチパネル対応で、Windowsのタッチ操作に最適です。 | |||
| ホコリ、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,850 円(税抜)/ 4,235 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/08 22:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1922ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764-251 11.6"用 液晶保護フィルム(ブルーライトカット) |
| EA764-252 12.1"用 液晶保護フィルム(ブルーライトカット) |
| EA764-253 12.5"用 液晶保護フィルム(ブルーライトカット) |
| EA764-254 13.3"用 液晶保護フィルム(ブルーライトカット) |
| EA764-255 15.6"用 液晶保護フィルム(ブルーライトカット) |
ウェブカタログ画像
拡大
