詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764-351

品名 : 294x171.5mm のぞき見防止フィルタ(マグネット式)

タッチパネル対応のマグネット式覗き見防止フィルター

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CRT-MDR3133
サイズ 294×171.5mm(13.3インチ) 厚さ 0.4mm
入数 1枚 アスペクト比 16:9
ブルーライトカット率 40% 反射率 1.5%
透過率 65% 紫外線カット 99%
表面仕様 左右プライバシー 視野角度 60度
表面加工 両面(ノングレア面、グレア面) 表面硬度 3H
セット内容 本体×1、マグネットストッパー(5mm幅)+アイアンストッパー(5mm幅)+浮き防止ストッパー(各2個付) 対応機種 上部ベゼル6~7mm、13.3インチワイド対応
タッチパネル対応のマグネット式覗き見防止フィルター
ブルーライトを40%以上カットします。機器に優しいフェライト系マグネットストッパーを採用しています。
液晶表示面よりフィルター長が広くなっています。
モアレの発生を最大限に抑えてブルーライトカットします。
フィルターを装着したまま、パソコンを閉じることができませんのでご注意ください。
アイアンストッパーでマグネット内蔵パソコンに取り付け可能です。上部ベゼルが6~7mmの機器に対応します。
両面(ノングレア面・グレア面)とも表面として使用できます。
タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります)
追加説明
カタログ価格

7,900 (税抜)/ 8,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/23 20:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1923ページ
バリエーション一覧
EA764-351 294x171.5mm のぞき見防止フィルタ(マグネット式)
EA764-352 287x185mm のぞき見防止フィルタ(マグネット式)
EA764-353 309x180mm のぞき見防止フィルタ(マグネット式)
EA764-354 301.5x196.5mm のぞき見防止フィルタ(マグネット式
EA764-355 345x201mm のぞき見防止フィルタ(マグネット式)
EA764-356 345x222mm のぞき見防止フィルタ(マグネット式)
EA764-357 276x167mm のぞき見防止フィルタ(マグネット式)
EA764-358 294x177mm のぞき見防止フィルタ(マグネット式)
EA764-359 309x187mm のぞき見防止フィルタ(マグネット式)
EA764-360 345x207mm のぞき見防止フィルタ(マグネット式)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top