品番 : EA764-354
品名 : 301.5x196.5mm のぞき見防止フィルタ(マグネット式
タッチパネル対応のマグネット式覗き見防止フィルター
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CRT-MDR3141 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 301.5×196.5mm(14インチ) | 厚さ | 0.4mm |
| 入数 | 1枚 | アスペクト比 | 16:10 |
| ブルーライトカット率 | 40% | 反射率 | 1.5% |
| 透過率 | 65% | 紫外線カット | 99% |
| 表面仕様 | 左右プライバシー | 視野角度 | 60度 |
| 表面加工 | 両面(ノングレア面、グレア面) | 表面硬度 | 3H |
| セット内容 | 本体×1、マグネットストッパー(5mm幅)+アイアンストッパー(5mm幅)+浮き防止ストッパー(各2個付) | 対応機種 | 上部ベゼル6~7mm、14.0インチワイド対応 |
| タッチパネル対応のマグネット式覗き見防止フィルター | |||
| ブルーライトを40%以上カットします。機器に優しいフェライト系マグネットストッパーを採用しています。 | |||
| 液晶表示面よりフィルター長が広くなっています。 | |||
| モアレの発生を最大限に抑えてブルーライトカットします。 | |||
| フィルターを装着したまま、パソコンを閉じることができませんのでご注意ください。 | |||
| アイアンストッパーでマグネット内蔵パソコンに取り付け可能です。上部ベゼルが6~7mmの機器に対応します。 | |||
| 両面(ノングレア面・グレア面)とも表面として使用できます。 | |||
| タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,400 円(税抜)/ 9,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/17 21:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1923ページ | ||||
