品番 : EA764-52
品名 : 260x350x2.6mm 大型マウスパッド(ハードタイプ)
滑るような操作感を実現したハードでしっかりしたマウスパッド。
仕様
サイズ(W×D×H)mm | 260×350×2.6 | カラー | ブラック |
---|---|---|---|
材質 | 表面:PP、裏面:天然ゴム | ||
裏面は激しい動きでもずれにくい滑り止めパターンのラバーを採用しています。 | |||
汚れたらサッと拭くだけで元の操作感がよみがえります。 | |||
メーカー | サンワサプライ | 型番 | MPD-NS3-LL |
滑りの良さを追求した表面加工です。ゲーミング用としても満足いただける性能です。 | |||
しっかりした硬さで反りや湾曲を防ぎます。 | |||
重量(g) | 224 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 21:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1944ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA764-51 200x260x2.6mm 大型マウスパッド(ハードタイプ) |
EA764-52 260x350x2.6mm 大型マウスパッド(ハードタイプ) |
EA764-53 720x350x2.6mm 大型マウスパッド(ハードタイプ) |
拡大