詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764-53

品名 : 720x350x2.6mm 大型マウスパッド(ハードタイプ)

滑るような操作感を実現したハードでしっかりした超大型マウスパッド。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MPD-NS3-72
カラー ブラック 材質 表面:PP、裏面:天然ゴム
超大型サイズのマウスパッドです。
滑りの良さを追求した表面加工です。ゲーミング用としても満足いただける性能です。
しっかりした硬さで反りや湾曲を防ぎます。
裏面は激しい動きでもずれにくい滑り止めパターンのラバーを採用しています。
汚れたらサッと拭くだけで元の操作感がよみがえります。
サイズ(W×D×H)mm 720×350×2.6 重量(g) 620
追加説明
カタログ価格

5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1867ページ
バリエーション一覧
EA764-51 200x260x2.6mm 大型マウスパッド(ハードタイプ)
EA764-52 260x350x2.6mm 大型マウスパッド(ハードタイプ)
EA764-53 720x350x2.6mm 大型マウスパッド(ハードタイプ)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top